画像準備中

電球 (レフ形・屋内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71348895 品番EA758XV-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋内用。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、スポットライトやダウンライトなど幅広い分野に使用できます。

種別100形 長さ(mm)125 質量(g)46 電圧(V)100 消費電力(W)90 口金E26 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)1500 ビーム光束(Lm)400 仕上ガラス:ホワイト バルブ径(Φmm)80 ビーム角(度)60 中心光度(cd)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする