画像準備中

ポスターパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 規格A1 注文コード71348911 品番EA761LH-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でシンプルなタイプなので場所をえらばずに使用できます。フレームひねって開くだけで簡単に出し入れができます。ポスター交換が簡単で、壁に取り付けた状態でもスムーズに交換できます。フレーム開き止めのためのロック機能付き。ジグソーパズル用フレームとして利用可能。四つのフレームをすべて前から開くことができるので、作品の入れ替えがとても簡単に行えます。ドライバーなどの道具も必要ありません。スリムエイトの背面、四っつのコーナーには、前開き防止ロックが付いています。グレーのパーツを押し込んで隙間がない状態がロック状態、前から開くことはできません。グレーのパーツを引き出して隙間がない状態がロック解除の状態で、前から開くことができます。スリムエイトの各フレームが前から開かない時は、背面のロック状態をご確認ください。

付属品吊し用ひも(2.8m)、バックスプリング(9個)、取扱説明書 材質吊し用ひも:アクリル製、裏板:ダンボールマット板(エンボス加工処理) 厚さ(mm)背板:3、透明板:0.6 寸法(mm)作品:594×841、窓寸(見え寸):582×829 質量(kg)1.18 規格A1 寸法(幅W×高さH)(mm)598×845 材質(フレーム)アルミ 材質(カバー)透明PET樹脂板 フレーム幅(mm)8 フレーム厚さ(mm)20 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする