画像準備中

ボールペン (ゲルインク・ノック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード71348938 品番EA765MG-281B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

入数:10本。顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。グリーン購入法適合品。軸仕上 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 グリップ:再生PC樹脂。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする