ボールペン替芯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 71348956 品番 EA765MG-337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820

入数:10本。超・低摩擦ジェットストリームインク。EA765MG-331、-332、-333、-334用の替芯です。

軸径(Φmm)Φ2.3 全長(mm)67 質量(g/本)1 インク色 ボール径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする