画像準備中

ポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71348981 品番EA765MZ-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,181
販売価格(税別)
4,710

指示棒・レーザーポインター・ボールペンが一体型。8段階のスライド式でコンパクト、軽量。レーザーポインターは矢印型の照射マーク。レーザーポインターの照射マークは矢印マークになっており、指示棒では目的の箇所に届かない距離でも分かりやすく指示することが可能。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活製品安全法適合商品(PSCマーク)。照射確認できる通電ランプ付き。日本製。レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー、出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)、ビーム径:矢印:10〜15mm(2m先)、到達距離:約10〜20m(50m程度照射可能ですが矢印が不鮮明になります)、電源:LR-41×3個(付属)、電池寿命:連続使用で約3時間。

注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする