【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000〜12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500〜2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。