ホールソー用アーバー (スナップバック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71349008 品番EA823L-6SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,212
販売価格(税別)
2,920

ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。

用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用 シャンク形状ストレート 適合寸法(mm)ホールソー:14〜30 六角シャンク径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする