エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの トラックシート
エスコの ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
ポリエステル帆布
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71349270
品番
EA911AJ-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。
材質
ポリエステル、塩化ビニール
厚さ(mm)
0.56
質量(kg)
5.3
色
OD色
長さ(m)
10
幅(m)
1.03