ポリエステル帆布

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 71349288 品番 EA911AJ-25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,800
販売価格(税別)
58,000

耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。

材質ポリエステル、塩化ビニール 厚さ(mm)0.56 質量(kg)13.25 OD 長さ(m)25 幅(m)1.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする