エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71349297
品番
EA927BH-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
外ポケット2個、内ポケット1個。ショルダーベルト付き。
材質
ナイロン (420デニール)
容量(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×200×330
ポケット数
外/内:3個/1個