ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71349385 品番EA928AG-553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

柔らかい毛質で安全に使用できます。

全長(mm)235 毛丈(mm)20 材質(柄部)PVC 材質(毛)ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)125×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする