電気プラグロックアウト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71349471 品番EA983T-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,006
販売価格(税別)
5,460

ほとんどの110〜220ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。

材質サーモプラスチック (温度範囲:-46〜177℃) 寸法(mm)最大コード径:Φ19 穴径(Φmm)鍵/8 温度範囲(℃)-46〜177 穴数鍵/1個 プラグ(最大)Φ57.1×82.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする