電気ブレーカーロックアウト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71349507 品番EA983T-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,575
販売価格(税別)
3,250

幅や高さのあるブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。

材質スチール 寸法(mm)28×85×28 質量(g)98 穴径(Φmm)鍵/7 つかみ幅(mm)最大13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする