画像準備中

ホイールチョーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード71349586 品番EA984SA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200

入数:2個。一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに)。耐候性・耐油性・耐久性に優れています。湿気、塩分による損傷に強い。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能。リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。

材質ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×152 質量(kg/個)3.9 耐荷重(t)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする