画像準備中

ホイールチョーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード71349638 品番EA984VA-5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620

入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。

材質天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66 質量(g/個)475 紐長(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする