EP8.78(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付) マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン 71349776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

(11件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71349776品番EP8.78(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。

呼び寸法(mm)8.78長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3校正証明書一般校正
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09477168
2024-08-07
用途: キー溝のチエックに使用
製造業

キー溝の加工のチエックに使用することが多い種類、サイズが色々あるので助かります

対象商品 : 09468725
2022-09-06
用途: ピンゲージの補充用として
有限会社オクギ製作所

セットのピンゲージの中で使用頻度の多いものはいつの間にかなくなっているので、補充用として購入しました。

対象商品 : 09474194
2020-07-01
用途: 手工具の検査ツール
製造業

使用上に問題無し。輸出用に非該当証明書をモノタロウ殿経由で依頼した際に、書類発行費用と送付納期が掛かる事が判明した。輸出予定ある方は注意頂いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 09474885
2020-06-05
用途: 端面溝の公差確認

端面溝の公差確認之為、問題なく使用してます。
価格も手ごろだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09469188
2019-10-19
用途: 穴の通し と深さ測定

長さの寸法正確にどれも50ミリ揃っていると良いのですが。

対象商品 : 09468838
2018-04-04
用途: 穴径の確認等

0.01の精度の検査に使用してますが、安心して使用させて頂いてます。

対象商品 : 09468786
2018-10-05
用途: コネクターのホールサイズ確認用
シード株式会社製造業

全く問題ございません。
ケースもしっかりしており、保管にも便利です。

対象商品 : 09477186
2018-08-04
用途: マイクロメーターの精度チェック

9.9~10mmの寸法違いのものを5本ほど購入したのですが、
ケースに記載された測定値はいずれも0.0~+/-0.1umで使用目的には十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする