2切 SB型一輪車 ノーパンクタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71349778 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。ノーパンクタイヤ付。

用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。 仕様積載量(kg):80 厚さ(mm)バケット:0.7 寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160 内容積(L)積載:55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする