関越工業
関越工業の 運搬機器
関越工業の 運搬車輛機器
関越工業の 一輪車
3切 B型一輪車 エアータイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71349805
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途
生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
仕様
積載量(kg):100
厚さ(mm)
バケット:0.8
寸法(mm)
バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290
内容積(L)
積載:83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません