3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71349821 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。

用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。 仕様積載量(kg):100 厚さ(mm)バケット:0.8 寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290 内容積(L)積載:83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする