ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ミニハロゲン電球
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
71349961
品番
J12V100WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
全長(mm)
44
区分
ミニハロゲン
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
12
管径(Φmm)
11
口金
GY6.35
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
3000
光中心距離
30mm
調光の可否
○