※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71350320
品番1700000237-31
参考基準価格(税別)¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。
IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。
PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。
----------------------------------------------------------------
主な仕様
定格:12A / 125V
コネクタ形状:3PIN ? 3PIN(C13 メス)
コード長:約183cm(±35mm)
カラー:ブラック
対応規格:PSE対応
----------------------------------------------------------------