※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1700008921-11 電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V Advantech(アドバンテック) 71350329 1700008921-11 電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V Advantech(アドバンテック) 71350329

電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71350329 品番1700008921-11
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アダプターを接続する AC電源ケーブル です。
IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。
PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。
----------------------------------------------------------------
主な仕様
定格:7A / 125V
コネクタ形状:3P?3P / C5(メス)
コード長:約183cm(±35mm)
カラー:ブラック
対応規格:PSE認証対応
----------------------------------------------------------------

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする