曜日別特売
SUS-FB-10-32-100 ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業 71350530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製 フープバンド 10mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(Φmm)32
内容量1袋(100個)注文コード71350530品番SUS-FB-10-32-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。

呼び径(Φmm)
32
材質
SUS304
バンド幅(mm)
10
帯鉄厚(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする