画像準備中

中和剤 (クリダインAL/N)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71354136 品番EA119-99A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,520
販売価格(税別)
43,200

酸性。アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に。白色粉末〜無色結晶粒なので使いやすく、高速で溶解します。中和力が強く、使用量が少ないです。標準使用量 クリケミカルFスーパー(EA119-95):1kgに対して140g、クリケミカルALスーパー(EA119-98):1kgに対して100g。使用方法 洗浄液にクリダインAL/Nを少量ずつpHを確認しながらゆっくり投入し、中和後所定の場所へ排水します。(※中和反応時に発熱するため、発熱状況およびpH値を確認しながらゆっくりと少量ずつ投入してくださ)。

注意
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
※河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください。
※中和剤が未溶解のまま容器の底部に沈積して残存することのないよう十分攪拌混合してください。
※取扱い、保管上の注意 ・取り扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにしてください。・皮膚に触れたり、目や口に入った場合の対処については、安全データシート(SDS)記載の処置に従って対処してください(ご使用前に必ずSDSをお読みください)。・開封後、湿気を吸うと固化して溶解しにくくなることがありますので、水気のない屋内で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする