エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ (雑排水用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71354188
品番
EA345PB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,860
販売価格(税別)
¥
42,600
バスケットに入れる
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
材質
樹脂
寸法(mm)
236×162×360
質量(g)
7100
出力(W)
400
周波数(Hz)
50
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
6.5
吐出量(L/min)
80