水中ポンプ (雑排水用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71354249 品番EA345PC-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,060
販売価格(税別)
64,600

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。

材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 出力(W)400 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)9.3 吐出量(L/min)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする