エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ (汚物用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71354285
品番
EA345PE-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,640
販売価格(税別)
¥
62,400
バスケットに入れる
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
材質
樹脂
寸法(mm)
236×173×374 (H)
質量(kg)
7.7
出力(W)
250
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
4
吐出量(L/min)
130