水中ポンプ (海水用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71354355 品番 EA345RP-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,700
販売価格(税別)
87,000

海水用
接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。

寸法(mm)236×162×360 (H) 質量(kg)6.7 出力(W)250 周波数(Hz)50 電源(V)AC100 口径(Φmm)40 全揚程(m)6.5、最大:8.5 最大吐出量(L/min)240 吐出量(L/min)80 始動方式コンデンサ運転
注意
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする