エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPロープ
ポリヒモ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71354538
品番
EA628PC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
材質
100%ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
使用荷重(kg)
9
外寸(mm)
1巻:Φ150×160
寸法(Φmm×m)
1.7×914
注意
※【注意】・劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。・結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。・ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。・鋭い角などのあるところで使用しないでください。・ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。・ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。・ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。