画像準備中

ポリダクト (ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71354617 品番EA897K-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。自由にカットして様々な用途に使用できます。

材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.1 寸法(Φmm×m)318×100 公差(mm)±6 (折り径) 折幅(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする