マイルドホース チヨコック付セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71354906 品番 CSS-10M
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超軽量(従来ホースの1/2)
柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))
作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし 質量(kg)3 長さ(m)【CSS】10 使用ガスOX、AC
関連資料:(0.51MB)
注意
※各ガス専用のホースを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする