千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接ガスホース
千代田精機の 溶接ガスホース(カプラ付き)
マイルドホース チヨコック付セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71354915
品番
CSS-20M
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
超軽量(従来ホースの1/2)
柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))
作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様
ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし
質量(kg)
5.6
長さ(m)
【CSS】20
使用ガス
OX、AC
関連資料:
(0.51MB)
注意
※各ガス専用のホースを必ずご使用ください。