エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 片口スパナ
片口スパナ (薄型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71355421
品番
EA615AR-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
材質
炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
75
質量(g)
6
対辺(mm)
4.5