エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 片口スパナ
片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
226
注文コード
71355615
品番
EA684B-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。15°タイプ。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
226
質量(g)
133
寸法(inch)
11/16