エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 片口スパナ
片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71355631
品番
EA687YA-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
寸法(mm)
【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10
ケース形状
EVAトレー
ケース寸法(mm)
375×185×45 (H)
注意
※ツールワゴンに収納する際は引出しの内寸とトレーサイズを事前に確認して下さい。