画像準備中

伸縮サービスミラーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71355719 品番EA724CD-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720

セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244〜923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286〜387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする