画像準備中

精密ドライバー研磨安定具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71355868 品番EA826Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,054
販売価格(税別)
9,140

砥石の上で前後に動かすだけで研げます。ドライバーの刃先の研磨が均一にできます。

用途精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具 軸径(Φmm)10、ドライバー:5 全長(mm)47 車輪径(Φmm)16 質量(g)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする