ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。