画像準備中

乾性・粉末潤滑剤 (フッ素パウダー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71355911 品番EA920AF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670

プラスチックへの影響がありません。フッ素パウダーを主成分とした乾性粉末潤滑剤です。油性の潤滑剤と異なりべたつきがありません。吹き付け箇所に埃などが付着しません。高温から低温までの広い温度範囲内において、なめらかな潤滑作用を発揮します。EXTノズルを付けると狭い隙間に、外すと広い範囲に塗布できます。

用途ドアロック、ボンネットロック、ハンドブレーキ自転車、ミシン等の防錆・潤滑に 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする