適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下
寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600
全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158
色ブラック
サイズM
質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280
ベルト幅(mm)【肩・胸・腿】45
耐荷重(kg)100以下
ベルト【腿ベルト】V型
本体質量(g)2020
落下距離(m)4.4
材質(フック)スチール
適応身長(cm)160〜190
口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18
材質(ロープ)ナイロン
自由落下距離(m)2.3