墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71356166 品番EA998GA-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,920
販売価格(税別)
67,200

巻取式。第一種ショックアブソーバ。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。胸を圧迫しない位置にベルトを配置。腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。改定規格適合品。

付属品バックル用ホルダー×2、デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトホルダー×4、絡み防止ロープ×1 寸法(mm)【ランヤード】18×750〜1,600 サイズ【ベルト】標準 質量(g)【フルハーネス】1340【ランヤード】1250 ベルト幅(mm)【肩・腿】47 ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型 ベルト色ブルー バックル【胴・腿】ワンタッチ式 材質(フック)スチール+アルミ 適応身長(cm)【ベルト】140〜165 胴ベルト幅(mm)50 材質(ロープ)ポリエステル 総耐荷重(kg)130以下 最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】〜130 胸ベルト幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする