ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。