エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 鋼管
配管用炭素鋼管 (SGP管)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
71356480
品番
EA469BA-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質
SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-15〜350
内径(Φmm)
16.1
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類