配管用炭素鋼管 (SGP管)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 71356489 品番 EA469BA-20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。

材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃)-15〜350 内径(Φmm)21.6 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)27.2 呼び径(A)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする