エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの 二輪車
運搬車 (メッシュカゴ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71356507
品番
EA520BK-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,760
販売価格(税別)
¥
31,600
バスケットに入れる
両サイドのメッシュパネルは取外し可能。
質量(kg)
18.2
車輪径(Φmm)
125 (ゴム車)
対辺(mm)
取付六角ナット:12・14
床面高さ(mm)
195
押手高さ(mm)
870
荷台寸法(mm)
900×600
車輪
自在×2、固定×2
材質(荷台)
スチール
積載均等耐荷重(kg)
250
注意
※【お客様組立品】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880