運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71356516 品番 EA520BY-22B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,020
販売価格(税別)
38,200

ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。

質量(kg)17 車輪径(Φmm)130 (グレーゴム車) 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)935 荷台寸法(mm)900×600 車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)樹脂 積載均等耐荷重(kg)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする