酸素調整器 (関西式雄ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71356568 品番EA316AA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,170
販売価格(税別)
24,700

逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。

質量(kg)1.55 材質(本体)真鍮 材質(シート)快削黄銅 接続関西式 (雄ねじ) 適合ガス酸素 一次側使用範囲(MPa)15 二次側使用範囲(MPa)0.1〜0.99 一次側圧力計(MPa)0〜25 二次側圧力計(MPa)0〜2.5 材質(ダイヤフラム)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする