鉄補修パテ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71357015 品番EA934WC-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,933
販売価格(税別)
9,030

タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。

付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。 ダークグレー 容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47) 耐圧(MPa)80 耐熱温度(℃)-35〜120 可使時間(分)60(20℃) 引張強度(MPa)41 粘度(mPa・s)850 硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%) 危険物の類別非危険物 硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10 標準使用量(kg/m2/回)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする