硬質塩化ビニール管 (HI-VP)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71357137 品番EA471EP-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

JIS K 6742。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)5.9 呼び径(塩ビ管)75 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75 外径(Φmm)89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする