エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリエチレン
エスコの ポリエチレン樹脂板・シート
発泡ポリエチレンフォーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
71357259
品番
EA997XN-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
入数:4枚。
材質
ポリエチレン低発泡体
厚さ(mm)
15
色
灰
寸法(m)
0.5×1
発泡倍率
約25倍
注意
※日焼け防止のための黒い袋で包装されています。
※メーカー製造過程で同一の色味に仕上げるのは難しいとのことでロットにより差異があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長